KILLARK VM1L4530B2GLG led-valaisin vaarallinen sijainti 45w seinä | AF3MFX 7J131

KILLARK VM1L4530B2GLG led-valaisin, vaarallinen paikka 45w seinä

Varastossa
Tuote: AF3MFX Malli: VM1L4530B2GLGRistiviite: 7J131

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,051.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valaisin
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 131 astetta F
Suorittaa loppuunPaistettu jauheepoksi / polyesteri
Valaisimen tuotenumero6JEM9
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho45
Korkeus7.5 "
Asumisen viimeistelyRusketus
KoteloKupariton alumiini
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä10 LED
lampun tyyppiLED
Lampun watti45
Pituus13.5 "
AsennusSeinä
Asennustelineen tuotenumero2PDE9
Jännite120-277
Leveys13.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.168
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9405400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusAsennusLeveysHinta
KILLARK VM1L4530 Led-valaisin vaarallisen sijainnin pinta-asennus | AE9FJU 6JEM9 VM1L45307.5 "13.5 "-13.625 "€1,667.41
KILLARK EML4530 Led-valaisin Vaarallinen sijainti Uurrettu | AE9FJV 6JEN0 EML453012.625 "8 13 / 16 "-8 13 / 16 "€2,310.51
KILLARK EML4530A2G led-valaisin vaarallinen sijainti 45w -riippuvalaisin | AF3MFR 7J126 EML4530A2G12.625 "8 13 / 16 "Riipus8 13 / 16 "€2,624.36
KILLARK EML4530X2G led-valaisin vaarallinen sijainti 45w katto | AF3MFT 7J127 EML4530X2G12.625 "8 13 / 16 "Katto8 13 / 16 "€2,777.92
KILLARK EML4530B2G led-valaisin vaarallinen sijainti 45w seinä | AF3MFU 7J128 EML4530B2G12.625 "8 13 / 16 "Seinä8 13 / 16 "€3,155.08
KILLARK VM1L4530A2GLG led-valaisin vaarallinen sijainti 45w-riipus | AF3MFV 7J129 VM1L4530A2GLG7.5 "13.5 "Riipus13.625 "€1,980.09
KILLARK VM1L4530X2GLG led-valaisin vaarallinen sijainti 45w katto | AF3MFW 7J130 VM1L4530X2GLG7.5 "13.5 "Katto13.625 "€1,974.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK VM1L4530B2GLG led-valaisin, vaarallinen paikka 45w seinä
€2,051.35 / yksikkö