Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 05212 Sisäinen putkiavain, 1/2 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AE8FLU Malli: 05212Ristiviite: 6CXE3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen putkiavain
Koko1 / 2 "
rakentaminenAlloy Steel
Korkeus7.5 "
Kuusiokoko0.5 "
Pituus1.05 "
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3.25 "
Putken kapasiteetti1 / 2 "
Koko1 / 2 "
Socket-koko1 / 2 "
TyyppiSisäinen putki
Tilavuuspaino0.657
Leveys3.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)21.72
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PVC-putken kapasiteetti (tuumaa) (1/2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKuusiokokoPituusKokoSocket-kokoLeveysHinta
SUPERIOR TOOL 05234 Putkiavaimen sisäinen, 3/4 tuumaa terästä | AE8FLV 6CXE4 05234-0.75 "-3 / 4 "3 / 4 "-€34.53
SUPERIOR TOOL 05238 Sisäinen putkiavain, 3/8 tuuman koko | CH3RAC 052387.25 "-3.3 "3 / 8 "-1"€26.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 05212 Sisäinen putkiavain, 1/2 tuumaa terästä
€28.47 / yksikkö