Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 02818 Käsittelevä putkiavain, valurauta, koko 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH3QXZ Malli: 02818

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora putkiavain
Syvyys1.5 "
Korkeus16.25 "
Pituus18 "
MateriaaliValurauta
Putken kapasiteetti2.5 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8215
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
SUPERIOR TOOL 02808 Käsittelevä putkiavain, valurauta, 8 tuuman koko | CH3QXV 02808--8"Valurauta-€22.89
Tarjouspyyntö
SUPERIOR TOOL 02810 Käsittelevä putkiavain, valurauta, 10 tuuman koko | CH3QXW 028100.98 "9.75 "10 "Valurauta2.5 "€28.62
SUPERIOR TOOL 02814 Käsittelevä putkiavain, valurauta, 14 tuuman koko | CH3QXX 028141.36 "13 "14 "Valurauta3.06 "€35.78
SUPERIOR TOOL 02824 Käsittelevä putkiavain, valurauta, koko 24 tuumaa | CH3QYA 028241.65 "21.75 "24 "Valurauta4.3 "€71.57
SUPERIOR TOOL 02836 Käsittelevä putkiavain, valurauta, 36 tuumaa | CH3QYB 028361.81 "31.5 "36 "Valurauta5.5 "€114.53
SUPERIOR TOOL 02848 Käsittelevä putkiavain, valurauta, 48 tuumaa | CH3QYC 028481.7 "41.5 "48 "Polyamidi7"€143.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 02818 Käsittelevä putkiavain, valurauta, koko 18 tuumaa
€42.94 / yksikkö