SUPERIOR TOOL 02814 Käsittelevä putkiavain, valurauta, koko 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH3QXX Malli: 02814

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€35.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora putkiavain
Syvyys1.36 "
Korkeus13 "
Pituus14 "
MateriaaliValurauta
Putken kapasiteetti2"
Leveys3.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.319
Laivan korkeus (cm)8.69
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)11.28
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
SUPERIOR TOOL 02808 Käsittelevä putkiavain, valurauta, 8 tuuman koko | CH3QXV 02808--8"Valurauta-€22.89
Tarjouspyyntö
SUPERIOR TOOL 02810 Käsittelevä putkiavain, valurauta, 10 tuuman koko | CH3QXW 028100.98 "9.75 "10 "Valurauta2.5 "€28.62
SUPERIOR TOOL 02818 Käsittelevä putkiavain, valurauta, 18 tuuman koko | CH3QXZ 028181.5 "16.25 "18 "Valurauta3.5 "€42.94
SUPERIOR TOOL 02824 Käsittelevä putkiavain, valurauta, koko 24 tuumaa | CH3QYA 028241.65 "21.75 "24 "Valurauta4.3 "€71.57
SUPERIOR TOOL 02836 Käsittelevä putkiavain, valurauta, 36 tuumaa | CH3QYB 028361.81 "31.5 "36 "Valurauta5.5 "€114.53
SUPERIOR TOOL 02848 Käsittelevä putkiavain, valurauta, 48 tuumaa | CH3QYC 028481.7 "41.5 "48 "Polyamidi7"€143.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 02814 Käsittelevä putkiavain, valurauta, koko 14 tuumaa
€35.78 / yksikkö