SUPER-STRUT M778-3/8 yläpalkin puristin, 3/8 tuuman koko

Tuote: CF6BBD Malli: M778-3/8
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Pituus2"
MateriaaliRauta
Maks. Leuan avaaminen3 / 4 "
Max. Ladata350 paunaa.
Vavan koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMaks. Leuan avaaminenMax. LadataVavan kokoHinta
SUPER-STRUT M778-3/4EG Yläpalkki, 3/4 tuumaa, sähkösinkitty | CF6BBE M778-3/4EGSähkösinkitty-900 paunaa.3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT M778-1/2 yläpalkki, 1/2 tuuman koko | CF6BBF M778-1 / 2-1-1 / 4 "500 lbs.1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT M778-3/8 yläpalkin puristin, 3/8 tuuman koko