Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT M777 1/2 B palkki C-kiinnike Jr yläpalkki 1/2 tuumaa kulta | AC2ACG 2HCJ9

SUPER-STRUT M777 1/2 B palkki C-clamp Jr yläpalkki 1/2 tuuman kultainen

Varastossa
Tuote: AC2ACG Malli: M777 1/2 BRistiviite: 2HCJ9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavasäteen C-kiinnike
VäriMusta
Putken koko1 / 2 "
Syvyys1"
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTakorauta
TyyppiJr. yläpalkki
Leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSyvyysHinta
SUPER-STRUT M777 3/8 B palkki C-kiinnike Jr yläpalkki 3/8 tuuman kulta | AC2ACH 2HCK1 M777 3/8 B3 / 8 "3 / 4 "€6.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT M777 1/2 B palkki C-clamp Jr yläpalkki 1/2 tuuman kultainen
€7.51 / yksikkö