Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL ME104 Luonnonkumikäsineet Latex 7-1 / 2 PR | AF9DEW 29UU73

ANSELL ME104 Käsineet Luonnonkumi Latex 7-1/2 PR

Varastossa
Tuote: AF9DEW Malli: ME104Ristiviite: 29UU73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
VäriMusta
Läimäyshelmillä koristeltu
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus17 "
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliLuonnonkumilateksi
Koko7.5
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus47 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)30
Laivan pituus (cm)6.4
Laivan leveys (cm)13.31
HS-koodi4015190002

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Musta luonnonkumilateksihansikas, kloorattu kovettamaan ja puhdistamaan käsineen pinnan, helmillä koristeltu mansetti repäisynkestävyyteen ja helppo pukemiseen, ihanteellinen käytettäväksi siellä, missä raskaan käytön suojaus on välttämätöntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL ME104 Käsineet Luonnonkumi Lateksi 8-1/2 PR | AF9DEX 29UU74 ME1048.5€33.32
ANSELL ME104 Luonnonkumikäsineet Lateksi 9-1 / 2 PR | AF9DEY 29UU75 ME1049.5€33.32
ANSELL ME104 Luonnonkumikäsineet Lateksi 10-1 / 2 PR | AF9DEZ 29UU76 ME10410.5€33.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL ME104 Käsineet Luonnonkumi Latex 7-1/2 PR
€33.32 / yksikkö