SUPER-STRUT H104-1/2X12B kierretanko, 1/2 x 12 tuuman koko, musta

Tuote: CF6ARZ Malli: H104-1/2X12B
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
Suorittaa loppuunMusta
Sisämitat144 x 5 x 5
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunPituusMateriaaliKokoHinta
SUPER-STRUT H104-3/8X12EG kierretanko, 3/8 x 12 tuuman koko, sähkösinkitty | CF4XZG H104-3/8X12EG-Sähkösinkitty10 "Teräs3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT H104-1/2X12SS kierretanko, 1/2 x 12 tuuman koko, ruostumaton teräs | CF6ARW H104-1/2X12SS1 / 2 "-12 "Ruostumaton teräs1 / 2-12-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT H104-1/2X12EG kierretanko, 1/2 x 12 tuuman koko, sähkösinkitty | CF6ARY H104-1/2X12EG-Sähkösinkitty12 "Teräs1 / 2-12-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT H104-1/2X12 kierretanko, 1/2 x 12 tuuman koko, kulta | CF6ATA H104-1/2X121 / 2 "Kulta sinkitty12 "Teräs1 / 2-12-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT H104-1/2X10 kierretanko, 1/2 x 10 tuuman koko, kulta | CF6ATB H104-1/2X101 / 2 "Kulta sinkitty10 "Teräs1 / 2-10-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT H104-3/4X6EG kierretanko, 3/4 x 6 tuuman koko, sähkösinkitty | CF6AWC H104-3/4X6EG-Sähkösinkitty6"Teräs3 / 4-6-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT H104-3/4X12EG kierretanko, 3/4 x 12 tuuman koko, sähkösinkitty | CF6AWD H104-3/4X12EG-Sähkösinkitty12 "Teräs3 / 4-12-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT H104-1/2X12B kierretanko, 1/2 x 12 tuuman koko, musta