SUPER-STRUT E146-1/4 Neliömutteri, 1/4 tuuman koko | CF6AQA

SUPER-STRUT E146-1/4 neliömutteri, 1/4 tuuman koko

Tuote: CF6AQA Malli: E146-1/4
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Korkeus7 / 32 "
MateriaaliTeräs
Koko1 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E146-1/4 neliömutteri, 1/4 tuuman koko