SUPER-STRUT E145-7/8 kuusiomutteri, koko 7/8 tuumaa

Tuote: CF6AQJ Malli: E145-7/8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko7 / 8 "
Kierteen koko7 / 8-9
Leveys1-5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E145-7/8 kuusiomutteri, koko 7/8 tuumaa