SUPER-STRUT E-145-3/8-SS ​​kuusiomutteri, koko 3/8 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuote: CF4YDF Malli: E-145-3/8-SS
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
Korkeus21 / 64 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E-145-3/8-SS ​​kuusiomutteri, koko 3/8 tuumaa, ruostumaton teräs