SUPER-STRUT C777-1/2 yläpalkin puristin, 1/2 tuuman koko

Tuote: CF6AGF Malli: C777-1/2
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen3 / 4 "
Max. Ladata2430 paunaa.
Vavan koko1 / 2 "
Koko5-8

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMaks. Leuan avaaminenMax. LadataVavan kokoKokoHinta
SUPER-STRUT 500-SC -palkikiinnitin 1/4 tuuman tempervalurauta PK50 | AG9HNE 20LA58 500-SC-galvanoitu-Takorauta----€147.04
SUPER-STRUT 542 Sivupalkki | CF4XDZ 5422"Kulta sinkitty2-1 / 16 "Teräs--1 / 2 "--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT U543-HDG -palkki, kuumasinkitty | CF4XLA U543-HDG-Kuumasinkitty-------
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT U520 -palkki, terästä | CF4XLB U520-Kulta sinkitty-Teräs-----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT U514A-HDG-palkkikiinnike, kuumasinkitty | CF4XLC U514A-HDG-Kuumasinkitty-Teräs-----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT U501-SS -palkki, ruostumaton teräs | CF4XLD U501-SS3"-2-3 / 8 "Ruostumaton teräs-----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT U505HDG -palkki, kuumasinkitty | CF4XQP U505HDG-Kuumasinkitty-Teräs-----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT C777-1/2 yläpalkin puristin, 1/2 tuuman koko