Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12353.075.0002 Lukitusmutteri Nylon Insertti Teräs 3/4-16, 10PK | AB6YRV 22RV74

APPROVED VENDOR U12353.075.0002 lukkomutteri Nylon-teräs 3/4-16, 10PK

Varastossa
Tuote: AB6YRV Malli: U12353.075.0002Ristiviite: 22RV74 / 42JR84
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
€7.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8.8
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Korkeus8 / 9 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12353.075.0002 lukkomutteri Nylon-teräs 3/4-16, 10PK
€7.09 /pakkaus