Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT 500-SC -palkikiinnitin 1/4 tuuman tempervalurauta PK50 | AG9HNE 20LA58

SUPER-STRUT 500-SC-palkkikiinnike 1/4 tuuman takorauta PK50

Varastossa
Tuote: AG9HNE Malli: 500-SCRistiviite: 20LA58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Suorittaa loppuungalvanoitu
Reiän koko1 / 4 "-20
Leuan avaaminen1-5 / 16 "
Kuormitusluokitus250 lb
MateriaaliTakorauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.536
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSuorittaa loppuunPituusMateriaaliMaks. Leuan avaaminenMax. LadataVavan kokoKokoHinta
SUPER-STRUT 542 Sivupalkki | CF4XDZ 5422"Kulta sinkitty2-1 / 16 "Teräs--1 / 2 "--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT U543-HDG -palkki, kuumasinkitty | CF4XLA U543-HDG-Kuumasinkitty-------
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT U520 -palkki, terästä | CF4XLB U520-Kulta sinkitty-Teräs-----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT U514A-HDG-palkkikiinnike, kuumasinkitty | CF4XLC U514A-HDG-Kuumasinkitty-Teräs-----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT U501-SS -palkki, ruostumaton teräs | CF4XLD U501-SS3"-2-3 / 8 "Ruostumaton teräs-----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT U505HDG -palkki, kuumasinkitty | CF4XQP U505HDG-Kuumasinkitty-Teräs-----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT U505 Palkkikiinnike, teräs | CF4XRC U505-Kulta sinkitty-Teräs-----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT 500-SC-palkkikiinnike 1/4 tuuman takorauta PK50
€127.35 / yksikkö