Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT C720 3B -kanavakiinnitin 3 tuumaa musta | AC2ACR 2HCK9

SUPER-STRUT C720 3B Channel Riser Clamp 3 tuuman musta

Varastossa
Tuote: AC2ACR Malli: C720 3BRistiviite: 2HCK9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan nousupuristin
VäriMusta
Putken koko3"
Syvyys3-1 / 2 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Pituus12 "
MateriaaliKuumavalssattu hiiliteräs
Paksuus1 / 4 "
TyyppiStandardi
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSyvyysPituusHinta
SUPER-STRUT C720 2B -kanavakiinnitin 2 tuumaa musta | AC2ACQ 2HCK8 C720 2B2"2-1 / 2 "10.75 "€18.45
SUPER-STRUT C720 4B Chanel Riser Clamp 4 Tuuman Musta | AC2ACT 2HCL1 C720 4B4"4-1 / 2 "13.63 "€30.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT C720 3B Channel Riser Clamp 3 tuuman musta
€25.62 / yksikkö