SUPER-STRUT B1400P-10-PG Reikäkanava, galvanoitu

Tuote: CF4ZZL Malli: B1400P-10-PG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava
Syvyys13 / 16 "
Suorittaa loppuunPre-Sinkitty
Mitata14
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Paikan koko9 / 16 "
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunMitataPituusMateriaaliHinta
SUPER-STRUT A1200P-10 reikäkanava, kulta | CF4YZR A1200P-101-5 / 8 "Kulta sinkitty1210 "Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1200P-20-PG Reikäkanava, sinkitty | CF4ZEN A1200P-20-PG1-5 / 8 "Pre-Sinkitty1220 ft.Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1200P-20 reikäkanava, kulta | CF4ZEP A1200P-201-5 / 8 "Harmaa uretaanijauhe1220 ft.Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1200P10SS reikäkanava, 9/16 tuuman koko | CF4ZEQ A1200P10SS1-5 / 8 "-1210 "Ruostumaton teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1200P-10-PG Reikäkanava, sinkitty | CF4ZER A1200P-10-PG1-5 / 8 "Pre-Sinkitty1210 "Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1200P-10-HDG reikäkanava, kuumasinkitty | CF4ZET A1200P-10-HDG1-5 / 8 "Kuumasinkitty1210 "Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1200P-10-GR Reikäkanava, vihreä | CF4ZEU A1200P-10-GR1-5 / 8 "Uretaanijauhe1210 "Teräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT B1400P-10-PG Reikäkanava, galvanoitu