SUPER-STRUT B1400HS-10B runkokanava, metalli, 14 gauge

Tuote: CF6AAL Malli: B1400HS-10B
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava
Syvyys13 / 16 "
Mitata14
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunMitataPituusMateriaaliHinta
SUPER-STRUT A1200KO-20GR runkokanava, yksi, 12 gauge | CF4YZU A1200KO-20GR1-5 / 8 "Uretaanijauhe1220 ft.Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1200-20EG kehyskanava, yksi, 12 gauge | CF4ZBY A1200-20EG1-5 / 8 "Hopea sinkitty1220 ft.Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1200S-10SS runkokanava, yksi, 12 gauge | CF4ZED A1200S-10SS1-5 / 8 "-1210 "Ruostumaton teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1400S-10HDG runkokanava, yksi, 14 gauge | CF4ZFN A1400S-10HDG1-5 / 8 "Kuumasinkitty1410 "Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1400KO-10GR runkokanava, yksi, 14 gauge | CF4ZGA A1400KO-10GR1-5 / 8 "Vihreä uretaanijauhe1410 "Teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1400HS-10SS runkokanava, yksi, 14 gauge | CF4ZGN A1400HS-10SS1-5 / 8 "-1410 "Ruostumaton teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1204-20RW-kehyskanava | CF4ZHG A1204-20RW------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT B1400HS-10B runkokanava, metalli, 14 gauge