SUPER-STRUT B1202-20HDG Stud Channel

Tuote: CF4ZWQ Malli: B1202-20HDG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava
Syvyys13 / 16 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Mitata12
Sisämitat240 x 1.63 x 1.63
Pituus20 ft.
MateriaaliTeräs
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusHinta
SUPER-STRUT SP-A1200HS-10B Stud Channel | CF6BGC SP-A1200HS-10B1-5 / 8 "10 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT SP-H1200-20HDG Stud -kanava | CF6BLT SP-H1200-20HDG---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT B1202-20HDG Stud Channel