SUPER-STRUT SP-A1200HS-10B Stud Channel

Tuote: CF6BGC Malli: SP-A1200HS-10B
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava
Syvyys1-5 / 8 "
Mitata12
Sisämitat120 x 1.63 x 1.63
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusHinta
SUPER-STRUT B1202-20HDG Stud Channel | CF4ZWQ B1202-20HDG13 / 16 "20 ft.-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT SP-H1200-20HDG Stud -kanava | CF6BLT SP-H1200-20HDG---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT SP-A1200HS-10B Stud Channel