Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT AW220 -siipisarja 180 astetta 2 välilehteä kulta | AB9ZVZ 2HAF5

SUPER-STRUT AW220 Wing Fitting 180 Degree 2 Tabs Gold

Varastossa
Tuote: AB9ZVZ Malli: AW220Ristiviite: 2HAF5

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€20.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan siipien sovitus
VäriKulta
Syvyys2"
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
MateriaaliKuumavalssattu hiiliteräs
Paksuus1/4
Tyyppi180 astetta, 2 välilehteä
Leveys5 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusVäriSyvyysTyyppiLeveysSuorittaa loppuunKorkeusPituusHinta
SUPER-STRUT A218 siipikiinnitys 3 välilevyä kulta | AB9ZVT 2HAE8 A2181/4Kulta3-7 / 8 "3 välilehti5.875 "Kulta sinkitty--€25.31
SUPER-STRUT AW205 L Siipikiinnitysvälilehti vasen kulta | AB9ZVV 2HAF1 AW205 L1/4Kulta1-3 / 4 "Välilehti vasemmalle1.88 "Kulta sinkitty--€13.98
SUPER-STRUT AW205 R -siipisolki, oikea kulta | AB9ZVX 2HAF3 AW205 R1/4Kulta1-3 / 4 "Välilehti oikealle1.88 "Kulta sinkitty--€15.19
SUPER-STRUT AW228-kanavainen siiven asennus | CF4XRL AW228-Kulta--5-3 / 8 "Kulta sinkitty3-7 / 8 "9-5 / 32 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AW226-kanavainen siiven asennus | CF4XRM AW226-Kulta--3-1 / 2 "Kulta sinkitty2"5-13 / 32 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AW224-kanavainen siiven asennus | CF4XRN AW224-Kulta---Kulta sinkitty3-7 / 8 "5-7 / 16 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AW219 -kanavan siipien asennus | CF4XRP AW219-Kulta--5-3 / 8 "Kulta sinkitty3-7 / 8 "9-5 / 32 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AW220 Wing Fitting 180 Degree 2 Tabs Gold
€20.83 / yksikkö