Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT AW205 L Siipikiinnitysvälilehti vasen kulta | AB9ZVV 2HAF1

SUPER-STRUT AW205 L siiven kiinnityskieleke vasen kultainen

Varastossa
Tuote: AB9ZVV Malli: AW205 LRistiviite: 2HAF1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan siipien sovitus
VäriKulta
Syvyys1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Korkeus1-3 / 4 "
Pituus1-7 / 8 "
MateriaaliKuumavalssattu hiiliteräs
Reikien lukumäärä3
Paksuus1/4
TyyppiVälilehti vasemmalle
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusVäriSyvyysTyyppiLeveysSuorittaa loppuunKorkeusPituusHinta
SUPER-STRUT A218 siipikiinnitys 3 välilevyä kulta | AB9ZVT 2HAE8 A2181/4Kulta3-7 / 8 "3 välilehti5.875 "Kulta sinkitty--€25.31
SUPER-STRUT AW205 R -siipisolki, oikea kulta | AB9ZVX 2HAF3 AW205 R1/4Kulta1-3 / 4 "Välilehti oikealle1.88 "Kulta sinkitty--€15.19
SUPER-STRUT AW220 -siipisarja 180 astetta 2 välilehteä kulta | AB9ZVZ 2HAF5 AW2201/4Kulta2"180 astetta, 2 välilehteä5 13 / 32 "Kulta sinkitty--€20.83
SUPER-STRUT AW228-kanavainen siiven asennus | CF4XRL AW228-Kulta--5-3 / 8 "Kulta sinkitty3-7 / 8 "9-5 / 32 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AW226-kanavainen siiven asennus | CF4XRM AW226-Kulta--3-1 / 2 "Kulta sinkitty2"5-13 / 32 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AW224-kanavainen siiven asennus | CF4XRN AW224-Kulta---Kulta sinkitty3-7 / 8 "5-7 / 16 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AW219 -kanavan siipien asennus | CF4XRP AW219-Kulta--5-3 / 8 "Kulta sinkitty3-7 / 8 "9-5 / 32 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AW205 L siiven kiinnityskieleke vasen kultainen
€13.98 / yksikkö