MAIN FILTER INC. MF0004046 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 3 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 18.5 tuumaa | CF6QFV

PÄÄSUODATIN INC. MF0004046 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 18.5 tuuman korkeus

Tuote: CF6QFV Malli: MF0004046
€34.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.654 "
Pohja OD3.898 "
Koko68.75
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko1719 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus18.5 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia3
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.654 "
Ylin OD3.898 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohja ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0004090 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Viton Seal, 9.25 tuuman korkeus | CF6QFY MF00040903.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€37.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004447 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Viton Seal, 6.18 tuuman korkeus | CF6QJA MF00044471.752 "1.752 "5.41-435 PSI135 neliömetriä Tuumaa6.180.87 "€29.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0005998 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Viton Seal, 18.5 tuuman korkeus | CF6QLM MF00059983.898 "3.898 "68.75-145 PSI1719 neliömetriä Tuumaa18.51.654 "€34.82
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006018 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronia, Viton Seal, 7.4 tuuman korkeus | CF6QME MF00060182.362 "2.362 "--435 PSI234 neliömetriä Tuumaa7.4 "1.347 "€32.32
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0006030 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 3 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.18 tuumaa | CF6QMM MF00060301.752 "1.752 "5.41435435 PSI135 neliömetriä Tuumaa6.18 "0.87 "€29.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0024253 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 3 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.89 tuumaa | CF6TAZ MF00242533.602 "3.602 "----7.89 "2.488 "€54.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0024340 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 3 mikronia, Viton-tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF6TCB MF00243403.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 neliömetriä Tuumaa18.5 "1.654 "€34.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0004046 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 3 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 18.5 tuuman korkeus
€34.82 / yksikkö