SUPER-STRUT AB102-7/8 Neliömutteri, 7/8 tuuman koko | CF4ZKX

SUPER-STRUT AB102-7/8 neliömutteri, 7/8 tuuman koko

Tuote: CF4ZKX Malli: AB102-7/8
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Korkeus49 / 64 "
MateriaaliTeräs
Koko7 / 8 "
Kierteen koko7 / 8-9
Leveys1-5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB102-7/8 neliömutteri, 7/8 tuuman koko