SUPER-STRUT AB 844 Chanell-kansi 10 jalkaa kultaa | AB9ZWM 2HAK2

SUPER-STRUT AB 844 Chanell -kuori, 10 jalkaa kultaa

Tuote: AB9ZWM Malli: AB 844Ristiviite: 2HAK2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€61.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan kansi
VäriKulta
Syvyys0.54 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Sisämitat120 x 1.63 x 3.75
Pituus10ft.
MateriaaliKuumavalssattu hiiliteräs
Teräksen paksuus0.042 sisään.
Paksuus1 / 16 "
Leveys1.406 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)314.96
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliPaksuusLeveysHinta
SUPER-STRUT AB844PG -kanavan 10 jalkaa | AE7GMU 5YE42 AB844PGHopea1 / 2 "Esi sinkittyKylmämuovattu teräs3 / 64 "1 13 / 32 "€60.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB 844 Chanell -kuori, 10 jalkaa kultaa
€61.16 / yksikkö