SUPER-STRUT AB844PG -kanavan 10 jalkaa | AE7GMU 5YE42

SUPER-STRUT AB844PG kansikanava 10 jalkaa

Tuote: AE7GMU Malli: AB844PGRistiviite: 5YE42
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€60.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan kansi
VäriHopea
Syvyys1 / 2 "
Suorittaa loppuunEsi sinkitty
Pituus10ft.
MateriaaliKylmämuovattu teräs
Paksuus3 / 64 "
Leveys1 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliPaksuusLeveysHinta
SUPER-STRUT AB 844 Chanell-kansi 10 jalkaa kultaa | AB9ZWM 2HAK2 AB 844Kulta0.54 "Kulta sinkittyKuumavalssattu hiiliteräs1 / 16 "1.406 "€61.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB844PG kansikanava 10 jalkaa
€60.31 / yksikkö