SUPER-STRUT A2211-kanavainen U-liitin, 12-reikäinen, hiiliteräs

Tuote: CF4ZJY Malli: A2211
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava U sopii
Syvyys3-1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkkikromaattilevy
Laipan paksuus1 / 4 "
Pituus3 1 / 2 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysSuorittaa loppuunPituusMateriaaliReikien lukumääräTyyppiHinta
SUPER-STRUT A210 U -muotoinen A-sarjan kulta | AB9ZYQ 2HAU6 A2101.62 "Kulta5-3 / 8 "Kulta sinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs-Käytettäväksi A-sarjan kanavien kanssa€10.63
SUPER-STRUT B210 U -muotoinen B-sarjan kulta | AB9ZYR 2HAU7 B21013 / 16 "Kulta5-3 / 8 "Kulta sinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs-Käytetään B-sarjan kanavien kanssa€15.54
SUPER-STRUT A210EG -hihnakanava U | AE7GLW 5YE15 A210EG1.62 "Hopea1.625 "Sähkösinkitty-Kylmämuovattu teräs--€9.57
SUPER-STRUT B210 EG -kanava U | AE7GMZ 5YE48 B210 EG1.38 "Hopea3 / 16 "Sähkösinkitty-Kylmämuovattu teräs--€15.80
SUPER-STRUT C210 Kanava U -liitin, teräs | CF4XYT C210-----Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB288-1/2HDG U-kanava, 1/2 tuuman koko, kuumasinkitty | CF4YBU AB288-1/2HDG---Kuumasinkitty-Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A210-HDG-kanava U-liitin, kuumasinkitty | CF4YBY A210-HDG5-3 / 8 "-1-5 / 8 "Kuumasinkitty-Teräs5--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A2211-kanavainen U-liitin, 12-reikäinen, hiiliteräs