SUPER-STRUT A1202HS-10-PG Slot Channel, galvanoitu

Tuote: CF4ZCU Malli: A1202HS-10-PG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava
Syvyys1-5 / 8 "
Suorittaa loppuunPre-Sinkitty
Mitata12
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Paikan koko9 / 16 "
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysSuorittaa loppuunMitataPituusMateriaaliKokoHinta
SUPER-STRUT FS-200SL GD 120.00 -kanava, ura 10 jalkaa, 12-kultainen | AB9ZXL 2HAN6 FS-200SL GD 120.001.62 "Kulta1.625 "Kulta sinkitty1210ft.Teräs1-5/8" x 1-5/8"€134.98
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-500SL GD 120.00 -kanava, ura 10 jalkaa, 14-mittari, kulta | AB9ZXP 2HAN9 FS-500SL GD 120.001.62 "Kulta13 / 16 "Kulta sinkitty1410ft.Teräs1-5/8" x 13/16"€87.71
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1200HS-10SS-aukko, ruostumaton teräs | CF4XXR A1200HS-10SS1-5 / 8 "-1-5 / 8 "-1210 "Ruostumaton teräs--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1200HS-6-korttipaikka, kulta | CF4ZAF A1200HS-61-5 / 8 "-1-5 / 8 "Kulta sinkitty126"Teräs--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1200HS-20WH Slot-kanava, valkoinen | CF4ZAM A1200HS-20WH1-5 / 8 "-1-5 / 8 "Valkoinen uretaanijauhe1220 ft.Teräs--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1200HS-20-PG Slot-kanava, sinkitty | CF4ZAP A1200HS-20-PG1-5 / 8 "-1-5 / 8 "Pre-Sinkitty1220 ft.Teräs--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A1200HS-20-HDG Slot Channel, kuumasinkitty | CF4ZAQ A1200HS-20-HDG1-5 / 8 "-1-5 / 8 "Kuumasinkitty1220 ft.Teräs--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A1202HS-10-PG Slot Channel, galvanoitu