Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT A100 1 / 2SS -kanavamutteri 1/2 tuumaa ruostumatonta terästä - 25 kpl: n pakkaus | AB9ZXJ 2HAN4

SUPER-STRUT A100 1/2SS kanavajousimutteri 1/2 tuuman ruostumaton teräs - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9ZXJ Malli: A100 1/2SSRistiviite: 2HAN4
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
€327.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan jousimutteri
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
Syvyys1-7 / 8 "
Mitat APituus 1-3 / 8 "
Suorittaa loppuun304 Ruostumaton teräs
Korkeus0.358 "
Sisämitat8.5 x 7.25 x 3.75
Pituus1.375ft.
MateriaaliKarkaistu teräs
Teräksen paksuus1/4 tuumaa
Paksuus1 / 4 "
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC
TyyppiKäytettäväksi A- ja C-sarjan kanavien ja lisäosien kanssa
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3005
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPutken kokoSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliPaksuusKierteen kokoTyyppiHinta
SUPER-STRUT A100 1 / 4SS -kanavan jousimutteri 1/4 tuumaa ruostumatonta terästä - 25 kpl pakkaus | AB9ZXC 2HAL7 A100 1 / 4SS3 / 4 "1 / 4 "1-5 / 8 "304 Ruostumaton teräsKarkaistu teräs1 / 4 "1 / 4-20Käytettäväksi A- ja C-sarjan kanavien ja lisäosien kanssa€197.10
SUPER-STRUT A100 3 / 8SS -kanavan jousimutteri 3/8 tuuman ruostumatonta terästä - 25 kpl: n pakkaus | AB9ZXF 2HAN1 A100 3 / 8SS3 / 4 "3 / 8 "1-3 / 4 "304 Ruostumaton teräsKarkaistu teräs1 / 4 "3 / 8-16Käytettäväksi A- ja C-sarjan kanavien ja lisäosien kanssa€210.80
SUPER-STRUT A100 1/4 mutterijousi 1/4 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AE7GLR 5YE10 A100 11.38 "-3 / 4 "galvanoituKylmämuovattu teräs1 / 4 "1 / 4 "-€41.61
SUPER-STRUT A100 3/8 mutterijousi 3 / 8in - 25 kpl pakkaus | AE7GLT 5YE11 A100 31.38 "-3 / 4 "galvanoituKylmämuovattu teräs3 / 8 "3 / 8 "-€47.88
SUPER-STRUT A100 5/16 mutterijousi 5/16 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AE7GLU 5YE12 A100 51.38 "-3 / 4 "galvanoituKylmämuovattu teräs5 / 16 "5 / 16 "-€45.94
SUPER-STRUT A100 5/8 mutterijouset 5/8 tuumaa - pakkaus 25 | AE7GLV 5YE13 A100 51.38 "-1-5 / 32 "galvanoituKylmämuovattu teräs13 / 32 "5 / 8 "-€70.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A100 1/2SS kanavajousimutteri 1/2 tuuman ruostumaton teräs - 25 kpl pakkaus
€327.35 / yksikkö