Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENOVA 40540 Hana Pvc - Valurauta 4 Tuumaa | AF6XKJ 20LU45

GENOVA 40540 Spigot Pvc - valurauta 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6XKJ Malli: 40540Ristiviite: 20LU45

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi
Rungon materiaaliPVC valurautaan
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiHana x napa
Maks. LämpötilaVain kylmä vesi
Reikien lukumäärä0
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi3917400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENOVA 40540 Spigot Pvc - valurauta 4 tuumaa
€3.79 / yksikkö