Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO SUHS24 Solenoidi 24V | AH8TYF 38ZC84

SUPCO SUHS24 solenoidi 24V

Varastossa
Tuote: AH8TYF Malli: SUHS24Ristiviite: 38ZC84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskostuttimen magneettiventtiilin vaihtosarja, 24 V
TyyppiKorvaa Aprilaire 4040, General 990-53, Honeywell 320016939-002, Skuttle A01-0814-148

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3175
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO SUHS24 solenoidi 24V
€66.56 / yksikkö