Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO SHL515 -termostaatin raja-arvoalue 200-160f | AB9ULL 2FBX9

SUPCO SHL515-termostaatin liitäntärajoitusalue 200-160f

Varastossa
Tuote: AB9ULL Malli: SHL515Ristiviite: 2FBX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajaohjaus
Piirin nro 1 kytkin sulkeutuu @ (F)160
Piirin 1 kytkin aukeaa @ (F)200
Ero40-astetta F
Elementtityyppilisäys
Korkeus2.875 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V3
Induktiiviset ampeerit @ 240 V1.5
Resistiiviset ampeerit @ 120V15
Vaihda toimintaaAvaa nousussa
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiKiinteä lämpötila, automaattinen nollaus liitäntälaite
Jännitealue120/240/480
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Elementin lisäyksen pituus (tuumaa) (3-1 / 8)
    • Resistiivinen luokitus 240V (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEroKorkeusLeveysHinta
SUPCO SHL501 -termostaatin raja-alue, tasausalue 170-130f | AB9ULA 2FBW8 SHL 50140-astetta F2.875 "1.88 "€35.84
SUPCO SHL502 Termostaatin rajaliitäntäalue 180-150f | AB9ULB 2FBW9 SHL 50230-astetta F2.875 "1.88 "€36.20
SUPCO SHL503 -termostaatin raja-alue, tasausalue 190-150f | AB9ULC 2FBX1 SHL 50340-astetta F2.875 "1.88 "€34.01
SUPCO SHL504 -termostaatin raja-alue 240-200f | AB9ULD 2FBX2 SHL 50440-astetta F2.875 "1.88 "€34.01
SUPCO SHL506 -termostaatin raja-alue Liitäntälaatikko 170-130f | AB9ULE 2FBX3 SHL 50640-astetta F2.875 "1.88 "€21.33
SUPCO SHL507 -termostaatin raja-alue, tasausalue 140-110f | AB9ULF 2FBX4 SHL 50730-astetta F2.875 "1.88 "€21.13
SUPCO SHL508 -termostaatin raja-alue, tasausalue 190-170f | AB9ULG 2FBX5 SHL 50820-astetta F2.875 "1.88 "€21.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO SHL515-termostaatin liitäntärajoitusalue 200-160f
€24.49 / yksikkö