Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO SFC200240 -puhaltimen pyöräilyn ohjaus avaa 200 psi: n AD8RFN 4LWY2

SUPCO SFC200240 tuulettimen pyöräilysäädin Avautuu 200 psi

Varastossa
Tuote: AD8RFN Malli: SFC200240Ristiviite: 4LWY2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen pyöräilyn hallinta
Sulje (PSI)240
LiiteNEMA 1
ToimintoFanipyöräily
AsennusKaukosäädin
Avoin (PSI)200
Paineliitäntä1/4 "Nainen SAE
alue0 - 650 psi
asettaa uudelleenauto
Vaihda toimintaaAvautuu matalalla paineella
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiSPST

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO SFC200240 tuulettimen pyöräilysäädin Avautuu 200 psi
€18.45 / yksikkö