Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO Q105 Sekvenssori Kytkimien lukumäärä 3 1-110 s | AB9UKZ 2FBW1

SUPCO Q105 Sekvenssori Kytkimien lukumäärä 3 1-110 sek

Varastossa
Tuote: AB9UKZ Malli: Q105Ristiviite: 2FBW1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen sekvensseri
Ohjausjännitteet24
Syvyys2"
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V14
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC7
Korkeus1.875 "
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V72
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V42
Kytkinten lukumäärä3
Resistiiviset ampeerit @ 120V25
TyyppiKaistalämpö- ja / tai puhallinpuhallin lämpöpumpuissa ja sähköuunissa
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1282
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8543709650
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aux. Sammutusaika (sek.) (1-110)
    • Aux. Käynnistysaika (sek.) (1-110)
    • Täyden kuorman ampeerit @ 480 V (3)
    • Lukittu roottorin vahvistin @ 480V (18)
    • Pääkatkaisuaika (sek.) (1-110)
    • Pääkytkentäaika (sek.) (1-110)
    • Ajoitusten lukumäärä (2)
    • Sammutusaika (sekuntia) (1-110)
    • Aikaa (sekuntia) (1-110)
    • Lentäjät 120 / 480V (VA) (125)
    • Resistiiviset vahvistimet @ 240V (25)
    • Resistiiviset vahvistimet @ 480V (12.5)
    • Therm-o-Disc mallinumero (15SH21309575)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO Q105 Sekvenssori Kytkimien lukumäärä 3 1-110 sek
€60.59 / yksikkö