Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO ML80 Jäähdytyssulatuksen termostaatti Spst AC8MZG 3CHK2

SUPCO ML80 Jäähdytyssulatustermostaatti Spst

Varastossa
Tuote: AC8MZG Malli: ML80Ristiviite: 3CHK2

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€10.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatti
Halkaisija1"
Ero30 +/- 4 astetta F
ElementtityyppiBi-metalli
AsennuspaikkaPinta uppoasennettava höyrystinlokero
Vaihda toimintaaAvaa nousussa
Kytkimen tyyppiSPST
Temp. alue80 - 30 F
TyyppiSulatuksen termostaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosketusarvojännite AC (120)
    • Lyijyt (12 "(305Mm) # 18 Awg, 16/30, säikeinen kuparilanka 1/32" (0.8 mm) paksulla 105C PVC: n hajuttomalla eristeellä kuorittu 1/2 ")
    • Quick Connect -päätteet (ei)
    • Vaihda vahvistinta (10)
    • Kytkin sulkeutuu @ (F) (80)
    • Kytkin avautuu @ (F) (50)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEroVaihda toimintaaKytkimen tyyppiTemp. alueTyyppiHinta
SUPCO SL5709 Termostaatin vaihto-ero 20 | AB9ULR 2FBY5 SL570920Avaa / sulje nousussaSPDT55 - 35 FKolme lankapuhallinta ja sulatusterminaattoria€64.31
SUPCO SL2690 -termostaatti, paino 0.085 paunaa AH4GML 34J430 SL2690-----€16.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO ML80 Jäähdytyssulatustermostaatti Spst
€10.58 / yksikkö