Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO SL5709 Termostaatin vaihto-ero 20 | AB9ULR 2FBY5

SUPCO SL5709 Termostaatin vaihtotasauspyörästö 20

Varastossa
Tuote: AB9ULR Malli: SL5709Ristiviite: 2FBY5
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
€64.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatti
Halkaisija1"
Ero20
ElementtityyppiBi-metalli
AsennuspaikkaPinta uppoasennettava höyrystinlokero
AsennusmenetelmäKaksi ruuvikiinnitysreikää
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Kytkimen tyyppiSPDT
Temp. alue55 - 35 F
TyyppiKolme lankapuhallinta ja sulatusterminaattoria

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosketusarvojännite AC (120)
    • Johdot (3 johtoa, joissa on lapaliitännät)
    • Quick Connect -päätteet (Kyllä)
    • Vaihda vahvistinta (25)
    • Kytkin sulkeutuu @ (F) (35)
    • Kytkin avautuu @ (F) (55)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEroVaihda toimintaaKytkimen tyyppiTemp. alueTyyppiHinta
SUPCO ML80 Jäähdytyssulatuksen termostaatti Spst AC8MZG 3CHK2 ML8030 +/- 4 astetta FAvaa nousussaSPST80 - 30 FSulatuksen termostaatti€10.68
SUPCO SL2690 -termostaatti, paino 0.085 paunaa AH4GML 34J430 SL2690-----€16.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO SL5709 Termostaatin vaihtotasauspyörästö 20
€64.90 / yksikkö