Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO MFD10 kondensaattoritesteri 0.01 - 10000uf | AC8JQR 3AU42

SUPCO MFD10 kondensaattoritesteri 0.01 - 10000uf

Varastossa
Tuote: AC8JQR Malli: MFD10Ristiviite: 3AU42

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kondensaattoritesteri, 2 aluetta
tarkkuus+/- 0.5% lukemasta
Akun tyyppiAAA
kapasitanssi Range0.01 - 10,000 uF
näyttö4-numeroinen LED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO MFD10 kondensaattoritesteri 0.01 - 10000uf
€123.85 / yksikkö