Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO M500 megohmimittari, LED-näyttö, 20 - 1000 megaohmia | AD2NPV 3T105

SUPCO M500 megohmimetri, LED-näyttö, 20 - 1000 megaohmia

Varastossa
Tuote: AD2NPV Malli: M500Ristiviite: 3T105

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjakäyttöinen megohmimetri
näyttöLED
Eristysvastusalue20 - 1000 M ohmia
Lähtötestin jännite500 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3578
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Supco M500 megaohmimittari mittaa tarkasti lauhdutin- ja puhallinmoottoreiden, muuntajien, maasilmukoiden ja putkijohtojen, paneelilevyjen, releohjauspiirien ja hermeettisten jäähdytyskompressoreiden eristyksen kunnon. Se soveltuu ohmien havaitsemiseen jopa 1000 megaohmin asteikolla.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 10 erillistä LEDiä ja vyöhykeasteikko, joka osoittaa tarkasti eristystilan.
  • Supco M500 megaohmimittarissa on iskunkestävä rakenne, joka takaa sen kestävyyden ja kädessä pidettävän rakenteen, joka mahdollistaa siirrettävyyden työmaalla.
  • Se sopii erinomaisesti jopa 1000 megaohmin eristysarvojen mittaamiseen 500 VAC:lla.
  • 2C-akkukäyttöinen helppokäyttöinen syrjäisissä paikoissa ja ulkotiloissa.
  • Sen mukana tulee pehmeä kantolaukku, jossa on mittausjohtojen säilytys laitteen turvallisuuden ja suojan takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Toimiiko Supcon megaohmimittari rullakompressoreissa?

V. Kyllä, M500 megaohmimittari lähettää matalan ampeerin suurjännitepiikkejä käämien läpi, jotka testaavat eristystä. Siten se toimii myös scroll-kompressoreissa.

K. Voidaanko Supco M500 megohmimetriä käyttää 3-vaiheyksiköissä?

V. Kyllä, 3-vaiheyksiköissä, kiinnitä yksi testijohto yksikön runkoon ja toinen testijohto moottorin liittimeen. Toista kytkentä jokaiselle vaiheelle.

K. Kuinka Supcon megaohmimittari toimii?

V. Se lähettää korkeajännitesignaaleja moottoriin/kompressoriin tai testattavaan kohteeseen ja mittaa erittäin korkeita resistanssiarvoja.

K. Mitä alle 2 megaohmin lukema tarkoittaa?

A. Alle 2 megaohmin lukemat osoittavat eristysongelmia. Lukemista 2 megaohmin ja 1000 megohmin välillä pidetään hyvänä lukemana.

K. Miten megaohmimittari eroaa ohmimittarista?

A. Megohmimittari voi mitata resistanssin rikkoutuessa tai korkean potentiaalisen jännitteen kanssa. Eristyksen impedanssi on näissä sovelluksissa korkea. Se on suunniteltu korkeiden impedanssien mittaamiseen, kun taas tavallinen yleismittari soveltuu pienempien ja äärellisten impedanssien mittaamiseen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO M500 megohmimetri, LED-näyttö, 20 - 1000 megaohmia
€205.16 / yksikkö