Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 reikää 500 Kcmil | AB6RJW 22C332

BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2-reikäinen 500 Kcmil

Varastossa
Tuote: AB6RJW Malli: YA342NRistiviite: 22C332

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksi reikää NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko500 kilometriä
Kaapelikoko500 kilometriä
VärikoodiRuskea
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi20
Reikäkeskus loppuun0.63 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)1-3/4
Pituus6.06 "
MateriaaliKupari
Peep reikäEi
LevymateriaaliSähkötina
Nastan koko1 / 2 "
TyyliNEMA
TyyppiKaupallinen, 600V - 35KV
Leveys1.52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Blackburn LCN500, T&B 54876BE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKaapelikokoVärikoodiDie-koodiPituusLeveysHinta
BURNDY YA282N tynnyri Cu Lug 2 reikää 4/0 Awg AB6RJY 22C334 YA282N4/0 AWG4/0 AWGVioletti155.06 "1"€31.16
BURNDY YA2C2N Nema Tongue Long Barrel Cu Lug 2-reikäinen 2awg | AB6RKE 22C340 YA2C2N2AWG2AWGRuskea104.65 "0.83 "€22.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2-reikäinen 500 Kcmil
€68.24 / yksikkö