Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO IAQ55 Sisäilman laadunvalvonta Kämmenlaite AD8RFK 4LWX8

SUPCO IAQ55 sisäilmanlaatumittari kädessä

Varastossa
Tuote: AD8RFK Malli: IAQ55Ristiviite: 4LWX8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€410.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäilman laadunvalvonta
tarkkuus+/- 0.9 astetta F Lämpötila, +/- 3% suhteellinen kosteus
hälytysKYLLÄ
Syvyys2.5 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Korkeus8"
Suhteellinen kosteusalue0 - 99%
Temp. alue14 - 140 astetta
TyyppiHiilidioksidi, lämpötila ja kosteus
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kannettava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
SUPCO IAQ50 Sisäilmanlaadunvalvonta seinälle | AD8RFJ 4LWX7 IAQ505.5 "5"€399.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO IAQ55 sisäilmanlaatumittari kädessä
€410.68 / yksikkö