Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO IAQ50 Sisäilmanlaadunvalvonta seinälle | AD8RFJ 4LWX7

SUPCO IAQ50 sisäilmanlaadun valvonta seinään kiinnitettynä

Varastossa
Tuote: AD8RFJ Malli: IAQ50Ristiviite: 4LWX7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€399.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäilman laadunvalvonta
AC AdapterKyllä
tarkkuus+/- 0.9 astetta F Lämpötila, +/- 3% suhteellinen kosteus
hälytysKYLLÄ
Syvyys2.5 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Korkeus5.5 "
Suhteellinen kosteusalue0 - 99%
Temp. alue14 - 140 astetta
TyyppiHiilidioksidi, lämpötila ja kosteus
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Seinäasennus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
SUPCO IAQ55 Sisäilman laadunvalvonta Kämmenlaite AD8RFK 4LWX8 IAQ558"2.5 "€410.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO IAQ50 sisäilmanlaadun valvonta seinään kiinnitettynä
€399.72 / yksikkö