Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO CR4 -tallennin | AE7QPK 5ZZ59

SUPCO CR4-kaaviotallennin

Varastossa
Tuote: AE7QPK Malli: CR4Ristiviite: 5ZZ59

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€772.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä kaaviotallennin
Akun48 tuntia
Kaavion koko (tuumaa)6
KastepistealueAnturista riippuvainen
Digitaalinen lukemaKyllä
PainealueAnturista riippuvainen
Tallennusaika1.5 tunti - 31 päivää
Suhteellinen kosteusalueAnturista riippuvainen
Kauko-anturiKyllä
Temp. alueAnturista riippuvainen
TyyppiEtälukeminen Universal

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO CR4-kaaviotallennin
€772.35 / yksikkö