SUPCO ATP1 -vinssin kannettava vaihde ilman jarruja 250 lb. | AG6DKJ 35PT90

SUPCO ATP1 käsivinssi Spur Gear Ei jarrua 250 Lb.

Varastossa
Tuote: AG6DKJ Malli: ATP1Ristiviite: 35PT90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi
1. kerroksen kantavuus250 lb
Rummun kapasiteetti 3/16 tuumaa. Kaapeli20 ft.
Kehyksen väriOranssi
Kehyksen viimeistelyKiiltävä
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteen tyyppiKannusta vaihdetta
kahvan pituus24 "
Kokonaiskorkeus10 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9885
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8425390100

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana jarru (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO ATP1 käsivinssi Spur Gear Ei jarrua 250 Lb.
€300.86 / yksikkö