Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUNDSTROM SAFETY SR 341 silmälasien kehys Yleiskoko | AB8UYN 29EK13

SUNDSTROM SAFETY SR 341 -silmälasikehyksen yleiskoko

Varastossa
Tuote: AB8UYN Malli: SR 341Ristiviite: 29EK13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkehys
MateriaaliMetalli
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9020008000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
SUNDSTROM SAFETY R06-0802 kasvonsuojakypärä, yleiskokoinen | AF8PNK 29EJ69 R06-0802Hard Plastic€38.64
SUNDSTROM SAFETY R06-0803 kasvonsuojakypärä Yleiskokoinen | AF8PNL 29EJ70 R06-0803Hard Plastic€104.50
SUNDSTROM SAFETY R06-0816 Hitsaussuoja yleiskoko | AF8PNX 29EJ81 R06-0816Hard Plastic€265.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNDSTROM SAFETY SR 341 -silmälasikehyksen yleiskoko
€219.50 / yksikkö