Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6GU58 Koneruuvilevy M4 X 0.70 X 6 L, 10PK | AE8ZVD

APPROVED VENDOR 6GU58 Koneen ruuvipanta M4 X 0.70 X 6 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AE8ZVD Malli: 6GU58

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.7.0mm
Pään korkeus2.75mm
Head TypeLeipä
Pituus6"
MateriaaliA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus72,500 PSI
Kierteen kokoM4 x 0.7
Aluslevyn materiaali410 Ruostumaton teräs
Aluslevy OD8.50mm
Aluslevyn paksuus0.60mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6GU58 Koneen ruuvipanta M4 X 0.70 X 6 L, 10PK
€26.93 /pakkaus