Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUNDSTROM-TURVALLISUUS R03-0512 Hitsausvisiirin sävy 12 Sr 84: lle - 5 kpl pakkaus | AC6HEJ 33W781

SUNDSTROM SAFETY R03-0512 Hitsausvisiirivarjostin 12 Sr 84:lle - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6HEJ Malli: R03-0512Ristiviite: 33W781

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaus visiiri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SUNDSTROM TURVALLISUUS R03-0520 Hitsausvisiirisuoja 5 Sr 84: lle - 5 kpl pakkaus | AC6HEF 33W778 R03-0520€33.67
SUNDSTROM TURVALLISUUS R03-0510 Hitsausvisiirin sävy 10 Sr 84: lle - 5 kpl pakkaus | AC6HEG 33W779 R03-0510€36.23
SUNDSTROM SAFETY R03-0511 Hitsausvisiirin varjostin 11 Sr 84: lle - 5 kpl: n pakkaus | AC6HEH 33W780 R03-0511€36.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNDSTROM SAFETY R03-0512 Hitsausvisiirivarjostin 12 Sr 84:lle - 5 kpl pakkaus
€5.36 / yksikkö