SUNCAST SFB2122 Garden Hose Reel, 225 ft, 15 Inch Reel Dia, Tan, 2 Wheels, 150 PSI Max Op Pressure | CU4VMC 56LV30

SUNCAST SFB2122 Garden Hose Reel, 225 ft, 15 Inch Reel Dia, Tan, 2 Wheels, 150 PSI Max Op Pressure

Varastossa
Tuote: CU4VMC Malli: SFB2122Ristiviite: 56LV30

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€123.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNCAST SFB2122 Garden Hose Reel, 225 ft, 15 Inch Reel Dia, Tan, 2 Wheels, 150 PSI Max Op Pressure
€123.93 / yksikkö