Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY GS25K liukuvan varren kiinnike 10 tuumaa 4-3 / 4 syvä | AA8MDP 19C717

BESSEY GS25K liukuvarren tangon puristin 10 tuumaa 4-3/4 syvä

Varastossa
Tuote: AA8MDP Malli: GS25KRistiviite: 19C717

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliKarkaistu kylmävedetty taottu teräs
Palkin koko5/16 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)55/64
Palkin leveys (tuumaa)13/32
Kiinnityspinta (tuumaa)15-16 x 1-15/16
Kiinnityspinta D (tuumaa)15/16
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-15/16
kahvan pituus3.375 "
Kahva materiaaliKarkaistua taottua terästä
Kantavuus1000 lb
Maks. Leuan avaaminen10 "
Nimellinen kiristyspaine1000
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)55/64 x 13/32
Avaus10 sisään.
Pad tyyppiKääntyvä, vakio
Ruuvin koko0.625 "
Karan halkaisija.0.625 sisään.
Kääntöalusta1-1 / 4 tuumaa
Kääntyvä tyyppiEi ole vaihdettava
Kurkun syvyys4-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY GS25K liukuvarren tangon puristin 10 tuumaa 4-3/4 syvä
€54.60 / yksikkö