SUNCAST PHH100D vapaasti seisova letkukelahartsi 11 tuuman halkaisija | AD9MHH 4TMJ7

SUNCAST PHH100D vapaasti seisova letkukelahartsi, halkaisija 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9MHH Malli: PHH100DRistiviite: 4TMJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€83.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaasti seisova letkukela
VäriTaupe
rakentaminenHartsi
Letkun korkki. 5/8 tuumaa Henkilötunnus100 ft.
Pyörien lukumäärä0
Kelan Dia.11 "
Kelan leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.004
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ostoskorin korkeus (16-1 / 4 ")
    • Letkun korkki. 1/2 tuumaa. Henkilötodistus (125 jalkaa)
    • Letkun korkki. 3/4 tuumaa. Henkilötodistus (70 jalkaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNCAST PHH100D vapaasti seisova letkukelahartsi, halkaisija 11 tuumaa
€83.50 / yksikkö