SUNCAST BMC8000 säilytyskaappi 40 tuuman leveys x 20-1 / 4 tuuman syvyys | AG3DXN 32XT02

SUNCAST BMC8000 säilytyskaappi 40 tuumaa leveys x 20-1/4 tuumaa syvyys

Tuote: AG3DXN Malli: BMC8000Ristiviite: 32XT02
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€737.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Kaapin väriPlatina
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunMatta
KahvaKaksinkertainen
LukitusjärjestelmäRiippulukko
MateriaaliHartsi
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaissyvyys20.25 "
Kokonaiskorkeus80.25 "
kokonaisleveys40 "
Hyllyn kapasiteetti75 lb
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)203.71
Laivan leveys (cm)106.17
HS-koodi9403708031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SUNCAST BMC3000 säilytyskaappi 30 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys x 30 tuuman korkeus | AG3DXK 32XR98 BMC3000212 "30 "30 "€280.02
SUNCAST BMC3600 -kaappikaappi 32 tuuman leveys x 20-1 / 4 tuuman syvyys x 36 tuuman korkeus | AG3DXL 32XR99 BMC3600220.25 "36 "32 "€302.61
SUNCAST BMC7200 korkea säilytyskaappi hyllyillä | AG3DXM 32XT01 BMC7200320.25 "72 "30 "€505.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNCAST BMC8000 säilytyskaappi 40 tuumaa leveys x 20-1/4 tuumaa syvyys
€737.89 / yksikkö