SUNCAST BMC3600 -kaappikaappi 32 tuuman leveys x 20-1 / 4 tuuman syvyys x 36 tuuman korkeus | AG3DXL 32XR99

SUNCAST BMC3600 säilytyskaappi 32 tuumaa leveys x 20-1/4 tuumaa syvyys x 36 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AG3DXL Malli: BMC3600Ristiviite: 32XR99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€322.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Kaapin väriPlatina
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunMatta
KahvaKaksinkertainen
LukitusjärjestelmäRiippulukko
MateriaaliHartsi
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys20.25 "
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys32 "
Hyllyn kapasiteetti75 lb
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.485
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)90.93
HS-koodi9403708031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SUNCAST BMC3000 säilytyskaappi 30 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys x 30 tuuman korkeus | AG3DXK 32XR98 BMC3000212 "30 "30 "€299.33
SUNCAST BMC7200 korkea säilytyskaappi hyllyillä | AG3DXM 32XT01 BMC7200320.25 "72 "30 "€566.17
Tarjouspyyntö
SUNCAST BMC8000 säilytyskaappi 40 tuuman leveys x 20-1 / 4 tuuman syvyys | AG3DXN 32XT02 BMC8000320.25 "80.25 "40 "€762.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNCAST BMC3600 säilytyskaappi 32 tuumaa leveys x 20-1/4 tuumaa syvyys x 36 tuumaa korkeus
€322.76 / yksikkö